Alternativartikel:

Schraubendreher-Einsatz, 3/8 Zoll für Torx® lang TX25

Artikel-Nr.: 637565 TX25
Rabatt
8,45 €
Preis gültig bis zum 31.07.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
419 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Torx®-Profil Stückpreis inkl. MwSt.
  • Antriebs-Vierkant: 3/8

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Torx®-Profil TX25
    Antriebs-Vierkant 3/8 Zoll
    Profilmaß A 4,4 mm
    ⌀ antriebseitig 17,8 mm
    Länge 100 mm
    Abtriebsprofil Schraubendreher für TORX®-Schrauben
    Produktart Steckschlüssel-Einsatz

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 637565 TX25
    EAN / GTIN 4045197382276
    Herstellernummer 637565 TX25

    Beschreibung

    Ausführung:

    Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe. Innenvierkant nach DIN 3120.
    Klinge aus hochlegiertem Sonderstahl, blank.

    Werkstoff:

    Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb