{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Torx®-Profil | TX40 | |
Antriebs-Vierkant | 3/8 Zoll | |
Profilmaß A | 6,6 mm | |
⌀ antriebseitig | 17,8 mm | |
Länge | 100 mm | |
Abtriebsprofil | Schraubendreher für TORX®-Schrauben | |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz |
Artikelnummer | 637565 TX40 | |
EAN / GTIN | 4045197382290 | |
Herstellernummer | 637565 TX40 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Schraubendreher-Einsatz, 3/8 Zoll für Torx® lang, Torx®-Profil: TX40
auf Anfrage
Sofort lieferbar
453 Stück sofort lieferbar
8,45 €
2,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
178 Stück sofort lieferbar
10,05 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
139 Stück sofort lieferbar
11,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀ antriebseitig | 17,8 mm | 17,5 mm | 17,5 mm |
Abtriebsprofil | Schraubendreher für TORX®-Schrauben | Schraubendreher für TORX®-Schrauben | Schraubendreher für TORX®-Schrauben |
Antriebs-Vierkant | 3/8 Zoll | 3/8 Zoll | 3/8 Zoll |
Länge | 100 mm | 43 mm | 107 mm |
Torx®-Profil | TX40 | TX40 | TX40 |
Profilmaß A | 6,6 mm | 6,6 mm | 6,6 mm |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz |