{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Torx®-Profil | TX25 | |
Antriebs-Vierkant | 3/8 Zoll | |
Profilmaß A | 4,4 mm | |
⌀ antriebseitig | 17,5 mm | |
Länge | 107 mm | |
Abtriebsprofil | Schraubendreher für TORX®-Schrauben | |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz |
Artikelnummer | 637549 TX25 | |
EAN / GTIN | 4062406265496 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Schraubendreher-Einsatz, 3/8 Zoll für Torx® lang TX25
auf Anfrage
Sofort lieferbar
66 Stück sofort lieferbar
11,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
419 Stück sofort lieferbar
8,45 €
3,55 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
109 Stück sofort lieferbar
9,85 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀ antriebseitig | 17,5 | 17,8 | 17,5 |
Abtriebsprofil | Schraubendreher für TORX®-Schrauben | Schraubendreher für TORX®-Schrauben | Schraubendreher für TORX®-Schrauben |
Antriebs-Vierkant | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
Länge | 107 | 100 | 43 |
Torx®-Profil | TX25 | TX25 | TX25 |
Profilmaß A | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz |