{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Torx®-Profil | TX45 | |
Antriebs-Vierkant | 3/8 Zoll | |
Profilmaß A | 7,8 mm | |
⌀ antriebseitig | 17,8 mm | |
Länge | 49 mm | |
Abtriebsprofil | Schraubendreher für TORX®-Schrauben | |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz |
Artikelnummer | 637560 TX45 | |
EAN / GTIN | 4018754139378 | |
Herstellernummer | 02100045 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Schraubendreher-Einsatz, 3/8 Zoll für Torx® kurz TX45
auf Anfrage
Sofort lieferbar
236 Stück sofort lieferbar
13,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
275 Stück sofort lieferbar
10,05 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
76 Stück sofort lieferbar
12,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
256 Stück sofort lieferbar
9,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀ antriebseitig | 17,8 | 17,5 | 17,5 | 18 |
Abtriebsprofil | Schraubendreher für TORX®-Schrauben | Schraubendreher für TORX®-Schrauben | Schraubendreher für TORX®-Schrauben | Schraubendreher für TORX®-Schrauben |
Antriebs-Vierkant | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
Länge | 49 | 43 | 107 | 100 |
Torx®-Profil | TX45 | TX45 | TX45 | |
Profilmaß A | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz |