{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Torx®-Profil | TX27 | |
Antriebs-Vierkant | 3/8 Zoll | |
Profilmaß A | 5 mm | |
⌀ antriebseitig | 17,8 mm | |
Länge | 49 mm | |
Abtriebsprofil | Schraubendreher für TORX®-Schrauben | |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz |
Artikelnummer | 637560 TX27 | |
EAN / GTIN | 4018754002856 | |
Herstellernummer | 02100027 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Schraubendreher-Einsatz, 3/8 Zoll für Torx® kurz, Torx®-Profil: TX27
auf Anfrage
Sofort lieferbar
105 Stück sofort lieferbar
13,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
195 Stück sofort lieferbar
10,05 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀ antriebseitig | 17,8 mm | 17,5 mm |
Abtriebsprofil | Schraubendreher für TORX®-Schrauben | Schraubendreher für TORX®-Schrauben |
Antriebs-Vierkant | 3/8 Zoll | 3/8 Zoll |
Länge | 49 mm | 43 mm |
Torx®-Profil | TX27 | TX27 |
Profilmaß A | 5 mm | 5 mm |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz |