{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | 352 | |
Sechskant | 2,5 mm | |
Klingenlänge | 100 mm | |
ganze Länge | 181 mm | |
Abtriebsprofil | 6-kant-Schraubendreher | |
Produktart | Schraubendreher |
Artikelnummer | 627400 2,5 | |
EAN / GTIN | 4013288003768 | |
Herstellernummer | S20423 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
6-kant-Kugelkopfschraubendreher, mit Kraftform-Heft, Sechskant: 2,5mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
513 Stück sofort lieferbar
4,35 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
276 Stück sofort lieferbar
3,37 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
794 Stück sofort lieferbar
2,46 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
ganze Länge | 181 mm | 187 mm | 162 mm |
Klingenlänge | 100 mm | 100 mm | 75 mm |
Sechskant | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
Produktart | Schraubendreher | Schraubendreher | Schraubendreher |