{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | 352 | |
Sechskant | 8 mm | |
Klingenlänge | 150 mm | |
ganze Länge | 262 mm | |
Abtriebsprofil | 6-kant-Schraubendreher | |
Produktart | Schraubendreher |
Artikelnummer | 627400 8 | |
EAN / GTIN | 4013288003812 | |
Herstellernummer | 05022825001 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() 6-kant-Kugelkopfschraubendreher, mit Kraftform-Heft 8 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
56 Stück sofort lieferbar
11,05 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
111 Stück sofort lieferbar
6,75 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
23 Stück sofort lieferbar
5,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Abtriebsprofil | 6-kant-Schraubendreher | 6-kant-Schraubendreher | 6-kant-Schraubendreher |
ganze Länge | 262 mm | 180 mm | 220 mm |
Herstellerbezeichnung | 352 | ||
Klingenlänge | 150 mm | 60 mm | 100 mm |
Sechskant | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | ||
Produktart | Schraubendreher | Schraubendreher | Schraubendreher |