6-kant-Kugelkopfschraubendreher, mit Kraftform-Heft 2 mm

Artikel-Nr.: 627400 2
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
361 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Sechskant (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Angebote

    Set mit Preisvorteil

    Produktdetails

    Technische Daten

    Herstellerbezeichnung 352
    Sechskant 2 mm
    Klingenlänge 80 mm
    ganze Länge 169 mm
    Abtriebsprofil 6-kant-Schraubendreher
    Produktart Schraubendreher

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 627400 2
    EAN / GTIN 4013288003751
    Herstellernummer 05022800001

    Beschreibung

    Ausführung:

    Gerader Sechskant-Schaft mit Kugelkopf.
    Kraftform-Heft aus schlagfestem Kunststoff mit integrierten Weichzonen. Klinge aus hochwertigem Werkzeugstahl, Oberfläche matt verchromt, Spitzen schwarz.

    Downloads & Dokumente

    Mit ähnlichen Produkten vergleichen

    Dieser Artikel


    Empfehlungen


    6-kant-Kugelkopfschraubendreher, mit Kraftform-Heft  2 mm

    6-kant-Kugelkopfschraubendreher, mit Kraftform-Heft 2 mm

    auf Anfrage
    Sofort lieferbar
    361 Stück sofort lieferbar
    4,27 €
    auf Anfrage
    Sofort lieferbar
    73 Stück sofort lieferbar
    3,30 €
    2,80 €
    auf Anfrage
    Sofort lieferbar
    1 052 Stück sofort lieferbar
    2,72 €
    Abtriebsprofil 6-kant-Schraubendreher 6-kant-Schraubendreher 6-kant-Schraubendreher
    ganze Länge 169 157 147
    Herstellerbezeichnung 352
    Klingenlänge 80 80 60
    Kugelkopf nein
    Sechskant 2 2 2
    Produktart Schraubendreher Schraubendreher Schraubendreher

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb