{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Sechskant | 8 mm | |
Klingenlänge | 100 mm | |
ganze Länge | 220 mm | |
Abtriebsprofil | 6-kant-Schraubendreher | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Werkstoff Griff | schlagfester Kunststoff | |
Oberfläche | verchromt | |
Kappe drehbar | nein | |
Kugelkopf | nein | |
Produktart | Schraubendreher |
Artikelnummer | 627500 8 | |
EAN / GTIN | 4045197951199 | |
Herstellernummer | 627500 8 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
6-kant-Schraubendreher, gerade, mit Kraftheft, Sechskant: 8mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
38 Stück sofort lieferbar
5,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
105 Stück sofort lieferbar
6,75 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Abtriebsprofil | 6-kant-Schraubendreher | 6-kant-Schraubendreher |
ganze Länge | 220 mm | 180 mm |
Klingenlänge | 100 mm | 60 mm |
Sechskant | 8 mm | 8 mm |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Produktart | Schraubendreher | Schraubendreher |