6-kant-Schraubendreher-Satz, gerade, mit Kraftheft, Anzahl Schraubendreher: 7

Artikel-Nr.: 627503 7
auf Anfrage
Sofort lieferbar
92 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Schraubendreher Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Schraubendreher 7
Abtriebsprofil 6-kant-Schraubendreher
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 627503 7
EAN / GTIN 4045197951373
Herstellernummer 627503 7

Beschreibung

Ausführung:

Mehrkomponenten-Kraftheft. Kern aus schlagfestem Kunststoff mit drehmoment- und komfortoptimierter Griffzone. Sechskantklinge aus Chrom-Vanadium-Stahl, ganz gehärtet (zähhart), Oberfläche verchromt.

Lieferumfang:

Je 1 6-kant-Schraubendreher Nr. 627500: Gr. 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


6-kant-Schraubendreher-Satz, gerade, mit Kraftheft, Anzahl Schraubendreher: 7

6-kant-Schraubendreher-Satz, gerade, mit Kraftheft, Anzahl Schraubendreher: 7

auf Anfrage
Sofort lieferbar
92 Stück sofort lieferbar
24,10 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
787 Stück sofort lieferbar
39,10 €
Abtriebsprofil 6-kant-Schraubendreher 6-kant-Schraubendreher
Anzahl Schraubendreher 7
Kappe drehbar nein
Kugelkopf nein
Oberfläche verchromt
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
Produktart Schraubendreher Schraubendreher

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb