6-kant-Schraubendreher, gerade, mit Kraftheft 2,5 mm

Artikel-Nr.: 627500 2,5
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
388 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Sechskant (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Angebote

    Set mit Preisvorteil

    Produktdetails

    Technische Daten

    Sechskant 2,5 mm
    Klingenlänge 75 mm
    ganze Länge 162 mm
    Abtriebsprofil 6-kant-Schraubendreher
    Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
    Werkstoff Griff schlagfester Kunststoff
    Oberfläche verchromt
    Kappe drehbar nein
    Kugelkopf nein
    Produktart Schraubendreher

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 627500 2,5
    EAN / GTIN 4045197951144
    Herstellernummer 627500 2,5

    Beschreibung

    Ausführung:

    Mehrkomponenten-Kraftheft. Kern aus schlagfestem Kunststoff mit drehmoment- und komfortoptimierter Griffzone. Sechskantklinge aus Chrom-Vanadium-Stahl, ganz gehärtet (zähhart), Oberfläche verchromt.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb