6-kant-Kugelkopfschraubendreher, mit Kraftheft 2,5 mm

Artikel-Nr.: 627511 2,5
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
44 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Sechskant (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Sechskant 2,5 mm
    Klingenlänge 100 mm
    ganze Länge 187 mm
    Produktart Schraubendreher

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 627511 2,5
    EAN / GTIN 4045197951076
    Herstellernummer 627511 2,5

    Beschreibung

    Ausführung:

    Gerader Sechskant-Schaft mit Kugelkopf.
    Mehrkomponenten-Kraftheft. Schlagfester Kern mit drehmoment- und komfortoptimierter Griffzone. Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl, Oberfläche verchromt.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb