{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Sechskant | 5 mm | |
Klingenlänge | 100 mm | |
ganze Länge | 207 mm | |
Produktart | Schraubendreher |
Artikelnummer | 627511 5 | |
EAN / GTIN | 4045197951106 | |
Herstellernummer | 627511 5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
6-kant-Kugelkopfschraubendreher, mit Kraftheft, Sechskant: 5mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
365 Stück sofort lieferbar
4,56 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
5,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
46 Stück sofort lieferbar
5,55 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
ganze Länge | 207 mm | 235 mm | 245 mm |
Klingenlänge | 100 mm | 140 mm | 140 mm |
Sechskant | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Produktart | Schraubendreher | Schraubendreher | Schraubendreher |