{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Schenkellänge | 200×36 mm | |
Abtriebsprofil | 6-kant-Schraubendreher | |
Haltefunktion | Federnde Haltekugel ab Gr. 3 | |
Kugelkopf am langen Schenkel | ja | |
Lange Ausführung | ja | |
Produktart | Schraubendreher |
Artikelnummer | 627128 8 | |
EAN / GTIN | 4045197954961 | |
Herstellernummer | 627128 8 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
6-kant-Winkelschraubendreher, mit Haltekugel verchromt 8 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
193 Stück sofort lieferbar
7,25 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
865 Stück sofort lieferbar
2,33 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
333 Stück sofort lieferbar
2,15 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Abtriebsprofil | 6-kant-Schraubendreher | 6-kant-Schraubendreher | 6-kant-Schraubendreher |
Haltefunktion | Federnde Haltekugel ab Gr. 3 | ||
Kugelkopf am langen Schenkel | ja | ||
Lange Ausführung | ja | ja | ja |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl |
Schenkellänge | 200×36 mm | 208×44 mm | 208×44 mm |
Produktart | Schraubendreher | Schraubendreher | Schraubendreher |