6-kant-Winkelschraubendreher-Satz, mit Haltekugel verchromt 9

Artikel-Nr.: 627132 9
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 267 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Schraubendreher Stückpreis inkl. MwSt.
  • Werkstoff: Chrom-Vanadium-Stahl

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Angebote

    Set mit Preisvorteil

    Produktdetails

    Technische Daten

    Anzahl Schraubendreher 9
    Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
    Abtriebsprofil 6-kant-Schraubendreher
    Haltefunktion Federnde Haltekugel ab Gr. 3
    Kugelkopf am langen Schenkel ja
    Lange Ausführung ja
    Produktart Schraubendreher

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 627132 9
    EAN / GTIN 4062406133870
    Herstellernummer 627132 9

    Beschreibung

    Ausführung:

    Die federnde Haltekugel aus hochwertigem Stahl hält aufgesteckte Schrauben in allen Lagen sicher fest, selbst bei gekippter Schraube. Diese Haltefunktion macht die Schraubendreher zum idealen Werkzeug, besonders dann, wenn Schrauben in waagerechte, schräg nach oben oder unten verlaufende oder aber tiefe Grundlöcher eingeführt und verschraubt werden sollen.
    Der Kunststoffhalter ermöglicht die einfache Entnahme jedes einzelnen Schlüssels, ohne einen anderen bewegen zu müssen.

    Werkstoff:

    Chrom-Vanadium-Stahl, ganz gehärtet (zähhart), Oberfläche verchromt.

    Inhalt:

    Je 1 Winkelschraubendreher Nr. 627128 − ab 3 mm mit Haltekugel: Gr. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10
    Aufbewahrung in: Kunststoffhalter

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb