6-kant-Winkelschraubendreher, mit Haltekugel verchromt 2 mm

Artikel-Nr.: 627128 2
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
232 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Werkstoff: Chrom-Vanadium-Stahl

Angebote

Set mit Preisvorteil

Produktdetails

Technische Daten

Sechskant 2 mm
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
Schenkellänge 100×16 mm
Abtriebsprofil 6-kant-Schraubendreher
Haltefunktion Federnde Haltekugel ab Gr. 3
Oberfläche verchromt
Kugelkopf am langen Schenkel ja
Lange Ausführung ja
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 627128 2
EAN / GTIN 4045197954909
Herstellernummer 627128 2

Beschreibung

Ausführung:

Die federnde Haltekugel aus hochwertigem Stahl hält aufgesteckte Schrauben in allen Lagen sicher fest, selbst bei gekippter Schraube. Diese Haltefunktion macht die Schraubendreher zum idealen Werkzeug, besonders dann, wenn Schrauben in waagerechte, schräg nach oben oder unten verlaufende oder aber tiefe Grundlöcher eingeführt und verschraubt werden sollen.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, ganz gehärtet (zähhart), Oberfläche verchromt.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Variante und Stückzahl wählen

    Sechskant (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb