6-kant-Winkelschraubendreher, lang phosphatiert, Sechskant: 8mm

Artikel-Nr.: 626125 8
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
803 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Sechskant (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Werkstoff: Chrom-Vanadium-Stahl

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
Schenkellänge 208×44 mm
Abtriebsprofil 6-kant-Schraubendreher
Lange Ausführung ja
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 626125 8
EAN / GTIN 4045197922038
Herstellernummer 626125 8

Beschreibung

Ausführung:

Abgewinkelter Schaft nach DIN ISO 2936 L, Stirnflächen plan bearbeitet und gefast. Chrom-Vanadium-Stahl, ganz gehärtet (zähhart).
Oberfläche mangan-phosphatiert.

Hinweis:

HOLEX Winkelschraubendreher auch in Zollgrößen erhältlich (Nr. 626108 und Nr. 626128).

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


6-kant-Winkelschraubendreher, lang phosphatiert, Sechskant: 8mm

6-kant-Winkelschraubendreher, lang phosphatiert, Sechskant: 8mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
803 Stück sofort lieferbar
2,15 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 774 Stück sofort lieferbar
1,49 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 546 Stück sofort lieferbar
1,40 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
652 Stück sofort lieferbar
2,33 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
61 Stück sofort lieferbar
5,15 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
31 Stück sofort lieferbar
4,19 €
Abtriebsprofil 6-kant-Schraubendreher 6-kant-Schraubendreher 6-kant-Schraubendreher 6-kant-Schraubendreher 6-kant-Schraubendreher 6-kant-Schraubendreher
Schenkellänge 208×44 mm 108×44 mm 108×44 mm 208×44 mm 200×36 mm 112×32 mm
Produktart Schraubendreher Schraubendreher Schraubendreher Schraubendreher Schraubendreher Schraubendreher

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb