6-kant-Winkelschraubendreher phosphatiert 9 mm

Artikel-Nr.: 626038 9
auf Anfrage
Sofort lieferbar
110 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Sechskant (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Sechskant 9 mm
    Schenkellänge 114×47 mm
    Abtriebsprofil 6-kant-Schraubendreher
    Oberfläche mangan-phosphatiert
    Produktart Schraubendreher

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 626038 9
    EAN / GTIN 4045197921390
    Herstellernummer 626038 9

    Beschreibung

    Ausführung:

    Abgewinkelter Schaft; nach DIN 911 / DIN ISO 2936. Chrom-Vanadium-Stahl, Stirnflächen plan bearbeitet und gefast.
    Oberfläche phosphatiert.

    Hinweis:

    HOLEX Winkelschraubendreher auch in Zollgrößen über unseren eShop erhältlich (Nr. 626039 und Nr. 626042).

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb