{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Sechskant | 2,5 mm | |
Schenkellänge | 58,5×20,5 mm | |
Abtriebsprofil | 6-kant-Schraubendreher | |
Oberfläche | mangan-phosphatiert | |
Produktart | Schraubendreher |
Artikelnummer | 626038 2,5 | |
EAN / GTIN | 4045197921321 | |
Herstellernummer | 626038 2,5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() 6-kant-Winkelschraubendreher phosphatiert 2,5 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 610 Stück sofort lieferbar
0,28 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 451 Stück sofort lieferbar
0,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
36 Stück sofort lieferbar
0,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Abtriebsprofil | 6-kant-Schraubendreher | 6-kant-Schraubendreher | 6-kant-Schraubendreher |
Haltefunktion | Federnde Haltekugel ab Gr. 3 | ||
Oberfläche | mangan-phosphatiert | vernickelt | verchromt |
Sechskant | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | ||
Schenkellänge | 58,5×20,5 | 58,5×20,5 | |
Produktart | Schraubendreher | Schraubendreher | Schraubendreher |