{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Sechskant | 5 mm | |
Schenkellänge | 85×33 mm | |
Abtriebsprofil | 6-kant-Schraubendreher | |
Oberfläche | mangan-phosphatiert | |
Produktart | Schraubendreher |
Artikelnummer | 626038 5 | |
EAN / GTIN | 4045197921352 | |
Herstellernummer | 626038 5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
6-kant-Winkelschraubendreher phosphatiert, Sechskant: 5mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 650 Stück sofort lieferbar
0,67 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 468 Stück sofort lieferbar
0,71 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
61 Stück sofort lieferbar
3,78 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
66 Stück sofort lieferbar
2,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Abtriebsprofil | 6-kant-Schraubendreher | 6-kant-Schraubendreher | 6-kant-Schraubendreher | 6-kant-Schraubendreher |
Haltefunktion | Federnde Haltekugel ab Gr. 3 | nein | ||
Oberfläche | mangan-phosphatiert | vernickelt | verchromt | |
Sechskant | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl | ||
Schenkellänge | 85×33 mm | 85×33 mm | 160×28 mm | 90×25 mm |
Produktart | Schraubendreher | Schraubendreher | Schraubendreher | Schraubendreher |