{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Sechskant | 17 mm | |
Schenkellänge | 177×80 mm | |
Abtriebsprofil | 6-kant-Schraubendreher | |
Oberfläche | mangan-phosphatiert | |
Produktart | Schraubendreher |
Artikelnummer | 626038 17 | |
EAN / GTIN | 4045197921444 | |
Herstellernummer | 626038 17 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() 6-kant-Winkelschraubendreher phosphatiert 17 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
411 Stück sofort lieferbar
7,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
353 Stück sofort lieferbar
8,25 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
342 Stück sofort lieferbar
14,05 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Abtriebsprofil | 6-kant-Schraubendreher | 6-kant-Schraubendreher | 6-kant-Schraubendreher |
Lange Ausführung | ja | ||
Oberfläche | mangan-phosphatiert | vernickelt | |
Sechskant | 17 | 17 | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | ||
Schenkellänge | 177×80 | 177×80 | 337×80 |
Produktart | Schraubendreher | Schraubendreher | Schraubendreher |