6-kant-Winkelschraubendreher phosphatiert 32 mm

Artikel-Nr.: 626038 32
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sechskant (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Sechskant 32 mm
Schenkellänge 347×157 mm
Abtriebsprofil 6-kant-Schraubendreher
Oberfläche mangan-phosphatiert
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 626038 32
EAN / GTIN 4045197921499
Herstellernummer 626038 32

Beschreibung

Ausführung:

Abgewinkelter Schaft; nach DIN 911 / DIN ISO 2936. Chrom-Vanadium-Stahl, Stirnflächen plan bearbeitet und gefast.
Oberfläche phosphatiert.

Hinweis:

HOLEX Winkelschraubendreher auch in Zollgrößen erhältlich (Nr. 626039 und Nr. 626042).

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb