{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Klingenlänge | 130 mm | |
ganze Länge | 183 mm | |
Abtriebsprofil | Schraubendreher für TORX®-Schrauben | |
Produktart | Schraubendreher |
Artikelnummer | 625281 TX25 | |
EAN / GTIN | 3662424074738 | |
Herstellernummer | 89TXA.25 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Winkelschraubendreher für Torx®, mit T-Griff, Torx®-Profil: TX25
auf Anfrage
Sofort lieferbar
85 Stück sofort lieferbar
12,25 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
903 Stück sofort lieferbar
6,55 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
259 Stück sofort lieferbar
8,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
797 Stück sofort lieferbar
9,05 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Abtriebsprofil | Schraubendreher für TORX®-Schrauben | Schraubendreher für TORX®-Schrauben | Schraubendreher für TORX®-Schrauben | Schraubendreher für TORX®-Schrauben |
ganze Länge | 183 mm | 125 mm | 225 mm | 187 mm |
Klingenlänge | 130 mm | 100 mm | 200 mm | 125 mm |
Produktart | Schraubendreher | Schraubendreher | Schraubendreher | Schraubendreher |