{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Torx®-Profil | TX25 | |
Klingenlänge | 100 mm | |
ganze Länge | 125 mm | |
Abtriebsprofil | Schraubendreher für TORX®-Schrauben | |
Spitze | schwarz | |
Produktart | Schraubendreher |
Artikelnummer | 625221 TX25 | |
EAN / GTIN | 4045197950444 | |
Herstellernummer | 625221 TX25 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Schraubendreher für Torx®, kurz, mit Quergriff TX25
auf Anfrage
Sofort lieferbar
558 Stück sofort lieferbar
6,55 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar
8,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 154 Stück sofort lieferbar
9,05 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Abtriebsprofil | Schraubendreher für TORX®-Schrauben | Schraubendreher für TORX®-Schrauben | Schraubendreher für TORX®-Schrauben |
Ausführung Schaft | rund | ||
ganze Länge | 125 mm | 225 mm | 187 mm |
Klingenlänge | 100 mm | 200 mm | 125 mm |
Spitze | schwarz | schwarz | schwarz |
Torx®-Profil | TX25 | TX25 | TX25 |
Produktart | Schraubendreher | Schraubendreher | Schraubendreher |