Schraubendreher für Torx®, kurz, mit Quergriff, Torx®-Profil: TX20

Artikel-Nr.: 625221 TX20
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 333 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Torx®-Profil Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Torx®-Profil TX20
Klingenlänge 100 mm
ganze Länge 125 mm
Abtriebsprofil Schraubendreher für TORX®-Schrauben
Spitze schwarz
Produktart Schraubendreher

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 625221 TX20
EAN / GTIN 4045197950437
Herstellernummer 625221 TX20
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Schlagfester Quergriff aus Kunststoff. Klinge aus Vanadium-Spezialstahl, matt verchromt, Spitzen schwarz.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb