{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Torx®-Profil | TX40 | |
Klingenlänge | 100 mm | |
ganze Länge | 132 mm | |
Abtriebsprofil | Schraubendreher für TORX®-Schrauben | |
Spitze | schwarz | |
Produktart | Schraubendreher |
Artikelnummer | 625221 TX40 | |
EAN / GTIN | 4045197950475 | |
Herstellernummer | 625221 TX40 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Schraubendreher für Torx®, kurz, mit Quergriff, Torx®-Profil: TX40
auf Anfrage
Sofort lieferbar
133 Stück sofort lieferbar
7,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
137 Stück sofort lieferbar
10,25 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
811 Stück sofort lieferbar
13,25 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Abtriebsprofil | Schraubendreher für TORX®-Schrauben | Schraubendreher für TORX®-Schrauben | Schraubendreher für TORX®-Schrauben |
ganze Länge | 132 mm | 232 mm | 245 mm |
Klingenlänge | 100 mm | 200 mm | 170 mm |
Produktart | Schraubendreher | Schraubendreher | Schraubendreher |