{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Klingenlänge | 90 mm | |
ganze Länge | 133 mm | |
Abtriebsprofil | Schraubendreher für TORX®-Schrauben | |
Produktart | Schraubendreher |
Artikelnummer | 625281 TX6 | |
EAN / GTIN | 3662424074615 | |
Herstellernummer | 89TXA.6 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Winkelschraubendreher für Torx®, mit T-Griff, Torx®-Profil: TX6
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
8,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
333 Stück sofort lieferbar
2,37 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
121 Stück sofort lieferbar
6,05 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Abtriebsprofil | Schraubendreher für TORX®-Schrauben | Schraubendreher für TORX®-Schrauben | Schraubendreher für TORX®-Schrauben |
ganze Länge | 133 mm | 70 mm | 146 mm |
Klingenlänge | 90 mm | 35 mm | 100 mm |
Produktart | Schraubendreher | Schraubendreher | Schraubendreher |