Winkelschraubendreher für Torx®, mit T-Griff TX27

Artikel-Nr.: 625281 TX27
auf Anfrage
Sofort lieferbar
31 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Angebote

Set mit Preisvorteil

Produktdetails

Technische Daten

Klingenlänge 130 mm
ganze Länge 183 mm
Abtriebsprofil Schraubendreher für TORX®-Schrauben
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 625281 TX27
EAN / GTIN 3662424074714
Herstellernummer 89TXA.27

Beschreibung

Ausführung:

Ergonomisch geformter T-Griff mit Weichstoffeinlagen. Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl, brüniert.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Winkelschraubendreher für Torx®, mit T-Griff  TX27

Winkelschraubendreher für Torx®, mit T-Griff TX27

auf Anfrage
Sofort lieferbar
31 Stück sofort lieferbar
12,60 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
9,95 €
6,25 €
Abtriebsprofil Schraubendreher für TORX®-Schrauben Schraubendreher für TORX®-Schrauben
ganze Länge 183 187
Klingenlänge 130 125
Torx®-Profil TX27
Produktart Schraubendreher Schraubendreher

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Variante und Stückzahl wählen

    Torx®-Profil Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb