{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Klingenlänge | 130 mm | |
ganze Länge | 183 mm | |
Abtriebsprofil | Schraubendreher für TORX®-Schrauben | |
Produktart | Schraubendreher |
Artikelnummer | 625281 TX20 | |
EAN / GTIN | 3662424074752 | |
Herstellernummer | 89TXA.20 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Winkelschraubendreher für Torx®, mit T-Griff, Torx®-Profil: TX20
auf Anfrage
Sofort lieferbar
74 Stück sofort lieferbar
11,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
274 Stück sofort lieferbar
6,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
55 Stück sofort lieferbar
7,45 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
131 Stück sofort lieferbar
7,75 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Abtriebsprofil | Schraubendreher für TORX®-Schrauben | Schraubendreher für TORX®-Schrauben | Schraubendreher für TORX®-Schrauben | Schraubendreher für TORX®-Schrauben |
Ausführung Schaft | rund | |||
ganze Länge | 183 mm | 125 mm | 225 mm | 187 mm |
Klingenlänge | 130 mm | 100 mm | 200 mm | 125 mm |
Spitze | schwarz | schwarz | schwarz | |
Torx®-Profil | TX20 | TX20 | TX20 | |
Produktart | Schraubendreher | Schraubendreher | Schraubendreher | Schraubendreher |