{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 7 mm | |
ganze Länge | 205 mm | |
Klingenlänge | 100 mm | |
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel | |
Form-Griff | ergonomisch, gerade | |
Werkstoff Klinge | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Werkstoff Heft | 2K-Haptoprene | |
Oberfläche Klinge | vernickelt und verchromt | |
Klinge und Heft lösbar | nein | |
mit Verlängerungsklinge(n) | nein | |
Produktart | Steckschlüssel |
Artikelnummer | 622152 7 | |
EAN / GTIN | 4067263012610 | |
Herstellernummer | 622152 7 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Steckschlüssel mit 2K-Haptoprene-Heft 7 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
143 Stück sofort lieferbar
9,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
24 Stück sofort lieferbar
9,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
104 Stück sofort lieferbar
16,65 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
104 Stück sofort lieferbar
7,95 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel |
Form-Griff | ergonomisch, gerade | |||
ganze Länge | 205 | 262 | 251 | 172 |
Klingenlänge | 100 | 230 | 150 | 65 |
Oberfläche Klinge | vernickelt und verchromt | |||
Schlüsselweite | 7 | 7 | 7 | 7 |
Produktart | Steckschlüssel | Steckschlüssel | Steckschlüssel | Steckschlüssel |