{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 5,5 mm | |
ganze Länge | 190 mm | |
Klingenlänge | 90 mm | |
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel | |
Form-Griff | ergonomisch, gerade | |
Werkstoff Klinge | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Werkstoff Heft | 2K-Haptoprene | |
Oberfläche Klinge | vernickelt und verchromt | |
Klinge und Heft lösbar | nein | |
mit Verlängerungsklinge(n) | nein | |
Produktart | Steckschlüssel |
Artikelnummer | 622152 5,5 | |
EAN / GTIN | 4067263012597 | |
Herstellernummer | 622152 5,5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Steckschlüssel mit 2K-Haptoprene-Heft 5,5 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
668 Stück sofort lieferbar
9,05 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
831 Stück sofort lieferbar
8,95 €
3,65 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel |
ganze Länge | 190 | 190 |
Klingenlänge | 90 | 90 |
mit Verlängerungsklinge(n) | nein | nein |
Oberfläche Klinge | vernickelt und verchromt | vernickelt und verchromt |
Schlüsselweite | 5,5 | 5,5 |
Produktart | Steckschlüssel | Steckschlüssel |