Steckschlüssel mit 2K-Haptoprene-Heft, Schlüsselweite: 9mm

Artikel-Nr.: 622152 9
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
144 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schlüsselweite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Schlüsselweite 9 mm
ganze Länge 253 mm
Klingenlänge 140 mm
Sechskant für Schlüsselhilfe 13 mm
Abtriebsprofil 6-kant-Steckschlüssel
Form-Griff ergonomisch, gerade
Werkstoff Klinge Chrom-Vanadium-Stahl
Werkstoff Heft 2K-Haptoprene
Oberfläche Klinge vernickelt und verchromt
Klinge und Heft lösbar nein
mit Verlängerungsklinge(n) nein
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 622152 9
EAN / GTIN 4067263012634
Herstellernummer 622152 9

Beschreibung

Ausführung:

Ergonomisch geformtes Kraftheft mit griffiger Haptoprene-Oberfläche und einem schlagfestem Kunststoffkern. Durch die besondere Oberflächenstruktur können auch mit nassen oder öligen Händen hohe Drehmomente übertragen werden. Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl. Oberfläche vernickelt und verchromt. Ab Gr. 8 mit 6-kant-Ansatz für Schlüsselhilfe.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb