Steckschlüssel mit 2K-Haptoprene-Heft 10 mm

Artikel-Nr.: 622152 10
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schlüsselweite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Angebote

    Set mit Preisvorteil

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schlüsselweite 10 mm
    ganze Länge 273 mm
    Klingenlänge 160 mm
    Sechskant für Schlüsselhilfe 13 mm
    Abtriebsprofil 6-kant-Steckschlüssel
    Form-Griff ergonomisch, gerade
    Werkstoff Klinge Chrom-Vanadium-Stahl
    Werkstoff Heft 2K-Haptoprene
    Oberfläche Klinge vernickelt und verchromt
    Klinge und Heft lösbar nein
    mit Verlängerungsklinge(n) nein
    Produktart Steckschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 622152 10
    EAN / GTIN 4067263012641
    Herstellernummer 622152 10

    Beschreibung

    Ausführung:

    Ergonomisch geformtes Kraftheft mit griffiger Haptoprene-Oberfläche und einem schlagfestem Kunststoffkern. Durch die besondere Oberflächenstruktur können auch mit nassen oder öligen Händen hohe Drehmomente übertragen werden. Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl. Oberfläche vernickelt und verchromt. Ab Gr. 8 mit 6-kant-Ansatz für Schlüsselhilfe.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb