{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite 1 | 17 mm | |
Schlüsselweite 2 | 19 mm | |
Schlüssellänge L | 250 mm | |
maximaler Ring-⌀ D1 max | 24,1 mm | |
maximaler Ring-⌀ D2 max | 27 mm | |
maximale Ringhöhe h1 max | 13,5 mm | |
Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | |
Werkstoff | Chrome-Alloy-Steel | |
Oberfläche | über Nickel verchromt | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 616500 17X19 | |
EAN / GTIN | 4018754021765 | |
Herstellernummer | 41071719 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Doppelringschlüssel, flach gekröpft 17X19 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
52 Stück sofort lieferbar
18,61 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
920 Stück sofort lieferbar
15,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Oberfläche | über Nickel verchromt | verchromt |
Schlüssellänge L | 250 mm | 213 mm |
Schlüsselweite 2 | 19 mm | 19 mm |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | metrisch |
maximaler Ring-⌀ D1 max | 24,1 mm | 31,2 mm |
maximaler Ring-⌀ D2 max | 27 mm | 33,3 mm |
maximale Ringhöhe h1 max | 13,5 mm | 12 mm |