Doppelringschlüssel, flach gekröpft 6X7 mm

Artikel-Nr.: 616500 6X7
auf Anfrage
Sofort lieferbar
38 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schlüsselweite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Angebote

    Set mit Preisvorteil

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schlüsselweite 1 6 mm
    Schlüsselweite 2 7 mm
    Schlüssellänge L 170 mm
    maximaler Ring-⌀ D1 max 9,5 mm
    maximaler Ring-⌀ D2 max 10,8 mm
    maximale Ringhöhe h1 max 7 mm
    Herstellverfahren gesenkgeschmiedet
    Werkstoff Chrome-Alloy-Steel
    Oberfläche über Nickel verchromt
    Schlüsselweiten-Maße metrisch
    Produktart Schraubenschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 616500 6X7
    EAN / GTIN 4018754021659
    Herstellernummer 41070607

    Beschreibung

    Ausführung:

    Gesenkgeschmiedet. Mit eng tolerierten Schlüsselweiten. Dünne, flache Ringe für den Einsatz an engsten Stellen. Mit griffigem Doppel-T-Profilschaft. Optimale Biegefestigkeit, gute Kraftübertragung. Köpfe an beiden Enden flach gekröpft. Mit AS-Drive Profil.

    Norm:

    DIN 897 / ISO 3318

    Werkstoff:

    Chrome-Alloy-Steel; abplatzsicher über Nickel verchromt; Rundfinish-Oberfläche.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb