{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite 1 | 10 mm | |
Schlüsselweite 2 | 11 mm | |
Schlüssellänge L | 188 mm | |
maximaler Ring-⌀ D1 max | 14,6 mm | |
maximaler Ring-⌀ D2 max | 15,9 mm | |
maximale Ringhöhe h1 max | 9,5 mm | |
Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | |
Werkstoff | Chrome-Alloy-Steel | |
Oberfläche | über Nickel verchromt | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 616500 10X11 | |
EAN / GTIN | 4018754021673 | |
Herstellernummer | 41071011 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Doppelringschlüssel, flach gekröpft 10X11 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
73 Stück sofort lieferbar
13,59 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
636 Stück sofort lieferbar
9,75 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Oberfläche | über Nickel verchromt | verchromt |
Schlüssellänge L | 188 mm | 153 mm |
Schlüsselweite 1 | 10 mm | 10 mm |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | metrisch |
Werkstoff | Chrome-Alloy-Steel | Chrom-Vanadium-Stahl |
maximaler Ring-⌀ D1 max | 14,6 mm | 19,4 mm |
maximaler Ring-⌀ D2 max | 15,9 mm | 21,4 mm |