{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite 1 | 21 mm | |
Schlüsselweite 2 | 23 mm | |
Schlüssellänge L | 328 mm | |
maximaler Ring-⌀ D1 max | 29,8 mm | |
maximaler Ring-⌀ D2 max | 32,9 mm | |
maximale Ringhöhe h1 max | 14,5 mm | |
Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | |
Werkstoff | Chrome-Alloy-Steel | |
Oberfläche | über Nickel verchromt | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 616500 21X23 | |
EAN / GTIN | 4018754021819 | |
Herstellernummer | 41072123 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Doppelringschlüssel, flach gekröpft 21X23 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
24 Stück sofort lieferbar
28,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
248 Stück sofort lieferbar
16,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | gesenkgeschmiedet |
Oberfläche | über Nickel verchromt | matt verchromt |
Schlüssellänge L | 328 | 315 |
Schlüsselweite 1 | 21 | 21 |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | metrisch |
maximaler Ring-⌀ D1 max | 29,8 | 32 |
maximaler Ring-⌀ D2 max | 32,9 | 35 |