{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 24 mm | |
Ratschenfunktion | ja | |
Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Schlüssellänge L | 260 mm | |
Ring-⌀ D | 52,7 mm | |
Kopfhöhe h | 20,3 mm | |
Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | Kunststoffisoliert | |
Ring gekröpft | nein | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 614833 24 | |
EAN / GTIN | 4067263040712 | |
Herstellernummer | 614833 24 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Ratschen-Einringschlüssel vollisoliert, Schlüsselweite: 24mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
66 Stück sofort lieferbar
39,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
324 Stück sofort lieferbar
23,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
94 Stück sofort lieferbar
25,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Oberfläche | Kunststoffisoliert | verchromt | |
Ratschenfunktion | ja | ||
Ring-⌀ D | 36 mm | ||
Schlüssellänge | 180 mm | 280 mm | |
Schlüsselweite | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Produktart | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel |