{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 18 mm | |
Ratschenfunktion | ja | |
Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Schlüssellänge L | 200 mm | |
Ring-⌀ D | 39,7 mm | |
Kopfhöhe h | 16,1 mm | |
Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | Kunststoffisoliert | |
Ring gekröpft | nein | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 614833 19 | |
EAN / GTIN | 4067263002000 | |
Herstellernummer | 614833 19 |