{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 11 mm | |
Ratschenfunktion | ja | |
Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Schlüssellänge L | 140 mm | |
Ring-⌀ D | 27,5 mm | |
Kopfhöhe h | 13,2 mm | |
Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | Kunststoffisoliert | |
Ring gekröpft | nein | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 614833 11 | |
EAN / GTIN | 4067263001966 | |
Herstellernummer | 614833 11 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Ratschen-Einringschlüssel vollisoliert 11 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
155 Stück sofort lieferbar
23,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
143 Stück sofort lieferbar
14,75 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | |
Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Ratschenfunktion | ja | |
Schlüssellänge | 180 | |
Schlüssellänge L | 140 | |
Schlüsselweite | 11 | 11 |
Produktart | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel |