{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 17 mm | |
Ratschenfunktion | ja | |
Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Schlüssellänge L | 180 mm | |
Ring-⌀ D | 32,9 mm | |
Kopfhöhe h | 15,1 mm | |
Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | Kunststoffisoliert | |
Ring gekröpft | nein | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 614833 17 | |
EAN / GTIN | 4067263001997 | |
Herstellernummer | 614833 17 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Ratschen-Einringschlüssel vollisoliert, Schlüsselweite: 17mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
186 Stück sofort lieferbar
28,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
42 Stück sofort lieferbar
18,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | |
Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Ratschenfunktion | ja | |
Ring gekröpft | nein | |
Schlüssellänge | 220 mm | |
Schlüsselweite | 17 mm | 17 mm |
Produktart | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel |