Trennscheibe SGP STEELOX EXTRA SCHMAL, Scheiben-⌀: 115mm

Artikel-Nr.: 563420 115

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    4,67 € / Stück
  • ab 25 Stück
    3,89 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
245 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Scheiben-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifmittelkurzzeichen: A
  • Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil: < 0,1
  • Formbeschreibung: gerade
  • Bohrungs-⌀: 22,23
  • empfohlener Anstellwinkel: 90

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schleifmittelkurzzeichen A
Spezifikation A60S-SGP-INOX
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil < 0,1 %
Form 41
Formbeschreibung gerade
Scheiben-⌀ 115 mm
Scheibenbreite 1 mm
Bohrungs-⌀ 22,23 mm
für Materialstärken 3 mm - 5 mm
empfohlener Anstellwinkel 90 Grad
optimiert für Werkstoff INOX; Stahl
Antriebsmaschine Winkelschleifer
maximale Umfangsgeschwindigkeit 80 m/s
maximale Drehzahl 13.300 min-1
Produktart Trennscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 563420 115
EAN / GTIN 4007220538074
Herstellernummer 4007220538074

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststoff, GFK
 
Uni
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

  • Korn, Bindung, schleifaktive Zusatzstoffe sowie Armierung der Trennschleifscheiben sind optimal bezüglich höchstmöglicher Trennleistung und Standzeit auf das jeweilige Einsatzgebiet abgestimmt.
  • Dünne Trennscheiben (0,8 mm / 1,0 mm / 1,6 mm) eignen sich speziell für schnelle, gratfreie Schnitte mit geringer thermischer Belastung. Bei älteren Winkelschleifern ist auf exaktes Spannen zu achten. Trennscheiben ab 2,0 mm Scheibenstärke weisen eine verstärkte Seitenstabilität, Steifigkeit und Lebensdauer auf.
  • Formen: Trennscheiben gerade (Form 41) oder gekröpft (Form 42).

Extra schmale Trennscheibe für schnellste, gratarme Schnitte mit geringer thermischer Belastung und komfortabler, ergonomischer Schnittführung.
Sehr belastbare Hochleistungsausführung Speziallinie SGP mit höchster Schnittleistung und hervorragender Standzeit (Härte S).

Verwendung:

Zum Freitrennen auf Elektro- und Druckluftwinkelschleifern mit maximal 80 m/s Schnittgeschwindigkeit vc.

Spezifikation:

A60S-SGP-STEELOX.

Hinweis:

Die Scheibenstärke sollte mindestens 20% der zu trennenden Materialstärke betragen. INOX-Trennscheiben mit reduzierter Schnittgeschwindigkeit einsetzen.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Trennscheibe SGP STEELOX EXTRA SCHMAL, Scheiben-⌀: 115mm

Trennscheibe SGP STEELOX EXTRA SCHMAL, Scheiben-⌀: 115mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
245 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
4,67 €
ab 25  St.
3,89 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
23 160 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
1,52 €
0,96 €
ab 25  St.
1,27 €
0,80 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 714 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
1,52 €
ab 25  St.
1,27 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 553 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
2,52 €
1,68 €
ab 25  St.
2,10 €
1,40 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 768 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
2,46 €
ab 25  St.
2,05 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 548 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
2,52 €
ab 25  St.
2,10 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
106 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
2,89 €
1,98 €
ab 25  St.
2,41 €
1,65 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 146 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
4,24 €
ab 25  St.
3,53 €
Antriebsmaschine Winkelschleifer Winkelschleifer Winkelschleifer Winkelschleifer Winkelschleifer Winkelschleifer Winkelschleifer Winkelschleifer
Bohrungs-⌀ 22,23 mm 22,23 mm 22,23 mm 22,23 mm 22,23 mm 22,23 mm 22,23 mm 22,23 mm
Formbeschreibung gerade gerade gerade gerade gerade gerade gerade gerade
für Materialstärken 3 mm - 5 mm 3 mm - 5 mm 7,7 mm - 8 mm 3 mm - 5 mm 7,7 mm - 8 mm 3 mm - 5 mm 3 mm - 5 mm 3 mm - 5 mm
optimiert für Werkstoff INOX; Stahl INOX INOX Stahl INOX INOX INOX INOX; Stahl
Scheibenbreite 1 mm 1 mm 1,6 mm 1 mm 1,6 mm 1 mm 1 mm 1 mm
Produktart Trennscheibe Trennscheibe Trennscheibe Trennscheibe Trennscheibe Trennscheibe Trennscheibe Trennscheibe

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb