{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schleifmittelkurzzeichen | A | |
Spezifikation | A46S-SGP-INOX | |
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil | < 0,1 % | |
Form | 41 | |
Formbeschreibung | gerade | |
Scheiben-⌀ | 230 mm | |
Scheibenbreite | 1,9 mm | |
Bohrungs-⌀ | 22,23 mm | |
für Materialstärken | 5,7 mm - 9,5 mm | |
empfohlener Anstellwinkel | 90 Grad | |
optimiert für Werkstoff | INOX; Stahl | |
Antriebsmaschine | Winkelschleifer | |
maximale Umfangsgeschwindigkeit | 80 m/s | |
maximale Drehzahl | 6.600 min-1 | |
Produktart | Trennscheibe |
Artikelnummer | 563420 230 | |
EAN / GTIN | 4007220522776 | |
Herstellernummer | 4007220522776 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Trennscheibe SGP STEELOX EXTRA SCHMAL, Scheiben-⌀: 230mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
345 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
10,62 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
25
St.
8,85 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 421 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 632 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
5,21 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
25
St.
4,34 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 197 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
291 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
13,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
25
St.
11,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
empfohlener Anstellwinkel | 90 Grad | 90 Grad | 90 Grad | 90 Grad | 90 Grad |
Formbeschreibung | gerade | gerade | gerade | gerade | gerade |
für Materialstärken | 5,7 mm - 9,5 mm | 5,7 mm - 9,5 mm | 5,7 mm - 9,5 mm | 5,7 mm - 9,5 mm | 6 mm - 10 mm |
maximale Umfangsgeschwindigkeit | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s |
Scheiben-⌀ | 230 mm | 230 mm | 230 mm | 230 mm | 230 mm |
Schleifmittelkurzzeichen | A | A | A | A | Keramik |
Produktart | Trennscheibe | Trennscheibe | Trennscheibe | Trennscheibe | Trennscheibe |