{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schleifmittelkurzzeichen | A | |
Spezifikation | A46S-SGP-INOX | |
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil | < 0,1 % | |
Form | 41 | |
Formbeschreibung | gerade | |
Scheiben-⌀ | 178 mm | |
Scheibenbreite | 1,6 mm | |
Bohrungs-⌀ | 22,23 mm | |
für Materialstärken | 7,7 mm - 8 mm | |
empfohlener Anstellwinkel | 90 Grad | |
optimiert für Werkstoff | INOX; Stahl | |
Antriebsmaschine | Winkelschleifer | |
maximale Umfangsgeschwindigkeit | 80 m/s | |
maximale Drehzahl | 8.600 min-1 | |
Produktart | Trennscheibe |
Artikelnummer | 563420 178 | |
EAN / GTIN | 4007220357873 | |
Herstellernummer | 4007220357873 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Trennscheibe SGP STEELOX EXTRA SCHMAL, Scheiben-⌀: 178mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
156 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
7,14 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
25
St.
5,95 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 397 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
2,05 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
25
St.
1,71 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 076 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
4,54 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
25
St.
3,78 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 226 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
4,54 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
25
St.
3,78 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
796 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
8,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
25
St.
7,25 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Bohrungs-⌀ | 22,23 mm | 22,23 mm | 22,23 mm | 22,23 mm | 22,23 mm |
empfohlener Anstellwinkel | 90 Grad | 90 Grad | 90 Grad | 90 Grad | 90 Grad |
für Materialstärken | 7,7 mm - 8 mm | 7,7 mm - 8 mm | 7,7 mm - 8 mm | 7,7 mm - 8 mm | 7,7 mm - 8 mm |
maximale Umfangsgeschwindigkeit | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s |
optimiert für Werkstoff | INOX; Stahl | INOX | INOX | Stahl | INOX; Stahl |
Scheiben-⌀ | 178 mm | 178 mm | 178 mm | 178 mm | 178 mm |
Produktart | Trennscheibe | Trennscheibe | Trennscheibe | Trennscheibe | Trennscheibe |