Trennscheibe, Hochleistungsausführung EXTRA SCHMAL, INOX 178 mm

Artikel-Nr.: 563272 178

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    4,50 € / Stück
  • ab 25 Stück
    3,75 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 583 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Scheiben-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifmittelkurzzeichen: A
  • Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil: < 0,1
  • Formbeschreibung: gerade
  • Bohrungs-⌀: 22,23
  • empfohlener Anstellwinkel: 90

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schleifmittelkurzzeichen A
    Spezifikation A46-BF
    Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil < 0,1 %
    Formbeschreibung gerade
    Scheiben-⌀ 178 mm
    Scheibenbreite 1,6 mm
    Bohrungs-⌀ 22,23 mm
    für Materialstärken 7,7 mm - 8 mm
    empfohlener Anstellwinkel 90 Grad
    optimiert für Werkstoff INOX
    Antriebsmaschine Winkelschleifer
    maximale Umfangsgeschwindigkeit 80 m/s
    Produktart Trennscheibe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 563272 178
    EAN / GTIN 4045197967466
    Herstellernummer 563272 178

    Anwendertabelle

    Alu Mg
     
    Stahl < 900 N/mm²
     
    Stahl < 1400 N/mm²
     
    Stahl < 55 HRC
     
    Stahl < 60 HRC
     
    Stahl < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Kunststoff, GFK
     
    Uni
     
    trocken
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Spezialtyp für INOX.
    Neue, nach modernster Technologie gefertigte Hochleistungsausführung mit deutlichem Produktivitätsvorteil und exzellentem Schnittgefühl. Erhöhte Schnittleistung durch raue, freischleifende Seitenflächen, hervorragende Standzeit, verbessertes Anschnittverhalten.
    Die geringe Scheibenstärke ermöglicht schnelles Trennen ohne Kraftanstrengung mit hoher Zeiteinsparung. Saubere Schnittflächen, kaum Gratbildung.

    Spezifikation:

    A46-BF.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb