Trennscheibe, Hochleistungsausführung EXTRA SCHMAL, Stahl 230 mm

Artikel-Nr.: 563262 230

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    5,17 € / Stück
  • ab 25 Stück
    4,31 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 195 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Scheiben-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifmittelkurzzeichen: A
  • Formbeschreibung: gerade
  • Bohrungs-⌀: 22,23
  • empfohlener Anstellwinkel: 90
  • optimiert für Werkstoff: Stahl

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schleifmittelkurzzeichen A
    Spezifikation A46S-BF
    Form 41
    Formbeschreibung gerade
    Scheiben-⌀ 230 mm
    Scheibenbreite 1,9 mm
    Bohrungs-⌀ 22,23 mm
    für Materialstärken 5,7 mm - 9,5 mm
    empfohlener Anstellwinkel 90 Grad
    optimiert für Werkstoff Stahl
    Antriebsmaschine Winkelschleifer
    maximale Umfangsgeschwindigkeit 80 m/s
    maximale Drehzahl 6.600 min-1
    Produktart Trennscheibe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 563262 230
    EAN / GTIN 4045197967534
    Herstellernummer 563262 230

    Anwendertabelle

    Stahl < 900 N/mm²
     
    Stahl < 1400 N/mm²
     
    Stahl < 55 HRC
     
    Stahl < 60 HRC
     
    Stahl < 67 HRC
     
    GG(G)
     
    Kunststoff, GFK
     
    trocken
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Neue, nach modernster Technologie gefertigte Hochleistungsausführung mit deutlichem Produktivitätsvorteil und exzellentem Schnittgefühl. Erhöhte Schnittleistung durch raue, freischleifende Seitenflächen, hervorragende Standzeit, verbessertes Anschnittverhalten.
    Die geringe Scheibenstärke ermöglicht schnelles Trennen ohne Kraftanstrengung mit hoher Zeiteinsparung. Saubere Schnittflächen, kaum Gratbildung.
    Spezialtyp für Stahl, Hochleistungsausführung.

    Spezifikation:

    A46S-BF.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb