{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schleifmittelkurzzeichen | A | |
Spezifikation | A46R-BF | |
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil | < 0,1 % | |
Formbeschreibung | gerade | |
Scheiben-⌀ | 115 mm | |
Scheibenbreite | 1,6 mm | |
Bohrungs-⌀ | 22,23 mm | |
für Materialstärken | 7,7 mm - 8 mm | |
empfohlener Anstellwinkel | 90 Grad | |
optimiert für Werkstoff | INOX | |
Antriebsmaschine | Winkelschleifer | |
maximale Umfangsgeschwindigkeit | 80 m/s | |
Produktart | Trennscheibe |
Artikelnummer | 563277 115 | |
EAN / GTIN | 4045197967480 | |
Herstellernummer | 563277 115 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Trennscheibe, Hochleistungsausführung SCHMAL, Scheiben-⌀: 115mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 285 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
2,46 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
25
St.
2,05 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 398 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
1,52 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
25
St.
1,27 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Bohrungs-⌀ | 22,23 mm | 22,23 mm |
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil | < 0,1 % | < 0,1 % |
empfohlener Anstellwinkel | 90 Grad | 90 Grad |
optimiert für Werkstoff | INOX | INOX |
Scheiben-⌀ | 115 mm | 115 mm |
Schleifmittelkurzzeichen | A | A |
Spezifikation | A46R-BF | A46Q-BF |