{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | X-LOCK | |
Schleifmittelkurzzeichen | A | |
Spezifikation | A60R-BF | |
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil | < 0,1 % | |
Formbeschreibung | gerade | |
Scheiben-⌀ | 115 mm | |
Scheibenbreite | 1 mm | |
Bohrungs-⌀ | 22,23 mm | |
für Materialstärken | 3 mm - 5 mm | |
empfohlener Anstellwinkel | 90 Grad | |
optimiert für Werkstoff | INOX | |
Antriebsmaschine | Winkelschleifer | |
maximale Umfangsgeschwindigkeit | 80 m/s | |
Produktart | Trennscheibe |
Artikelnummer | 563273 115 | |
EAN / GTIN | 4062406151713 | |
Herstellernummer | 563273 115 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trennscheibe, Hochleistungsausführung X-LOCK EXTRA SCHMAL, INOX, Scheiben-⌀: 115mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
106 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
23 220 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 714 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
1,52 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
25
St.
1,27 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 628 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 768 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
2,46 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
25
St.
2,05 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 573 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
2,52 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
25
St.
2,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 146 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
4,24 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
25
St.
3,53 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Antriebsmaschine | Winkelschleifer | Winkelschleifer | Winkelschleifer | Winkelschleifer | Winkelschleifer | Winkelschleifer | Winkelschleifer |
Bohrungs-⌀ | 22,23 mm | 22,23 mm | 22,23 mm | 22,23 mm | 22,23 mm | 22,23 mm | 22,23 mm |
Formbeschreibung | gerade | gerade | gerade | gerade | gerade | gerade | gerade |
für Materialstärken | 3 mm - 5 mm | 3 mm - 5 mm | 7,7 mm - 8 mm | 3 mm - 5 mm | 7,7 mm - 8 mm | 3 mm - 5 mm | 3 mm - 5 mm |
optimiert für Werkstoff | INOX | INOX | INOX | Stahl | INOX | INOX | INOX; Stahl |
Scheibenbreite | 1 mm | 1 mm | 1,6 mm | 1 mm | 1,6 mm | 1 mm | 1 mm |
Produktart | Trennscheibe | Trennscheibe | Trennscheibe | Trennscheibe | Trennscheibe | Trennscheibe | Trennscheibe |