Fächerschleifscheibe X-LOCK long life ZA konisch, ⌀ 125 mm, Körnung: 40

Artikel-Nr.: 565279 40
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 048 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Körnung Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifmittelkurzzeichen: ZA
  • Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil: < 0,1
  • Formbeschreibung: schräg
  • Bohrungs-⌀: 22,23
  • optimiert für Werkstoff: INOX; Stahl

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie X-LOCK
Schleifmittel Zirkonkorund (ZA)
Schleifmittelkurzzeichen ZA
Körnung 40
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil < 0,1 %
Formbeschreibung schräg
Scheiben-⌀ 125 mm
Bohrungs-⌀ 22,23 mm
optimiert für Werkstoff INOX; Stahl
maximale Umfangsgeschwindigkeit 80 m/s
Produktart Fächerschleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 565279 40
EAN / GTIN 4062406162535
Herstellernummer 565279 40

Anwendertabelle

Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Uni
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

  • Premium Zirkonkorund (ZA) für maximale Schleifleistung.
  • Robustes Polyester-Baumwoll-Mischgewebe für ideale Abnutzung und Stabilität im Kanteneinsatz.
  • Stabiler Glasgewebeteller für optimalen Anpressdruck.
  • Universell für Stahl und INOX geeignet.
  • Beste Ergebnisse auf schwachen und leistungsstarken Winkelschleifern.

long life - Sehr dichte Lamellenanordnung für maximale Standzeit.
Schneller, werkzeugloser Scheibenwechsel mit dem X-LOCK System.

Verwendung:

Universelle Schleifarbeiten, Flächenschliff, Abtragsschliff und Kantenbearbeitung.

Hinweis:

X-LOCK Fächerschleifscheiben sind abwärtskompatibel und können auch auf konventionellen Winkelschleifern verwendet werden.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Fächerschleifscheibe X-LOCK long life ZA konisch, ⌀ 125 mm, Körnung: 40

Fächerschleifscheibe X-LOCK long life ZA konisch, ⌀ 125 mm, Körnung: 40

auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 048 Stück sofort lieferbar
3,61 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 230 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
5,06 €
ab 10  St.
4,22 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 283 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
3,13 €
ab 10  St.
2,61 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 794 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
4,19 €
ab 10  St.
3,49 €
Bohrungs-⌀ 22,23 mm 22,23 mm 22,23 mm 22,23 mm
Formbeschreibung schräg schräg schräg schräg
maximale Umfangsgeschwindigkeit 80 m/s 80 m/s 80 m/s 80 m/s
optimiert für Werkstoff INOX; Stahl INOX INOX; Stahl INOX; Stahl
Scheiben-⌀ 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm
Schleifmittelkurzzeichen ZA Keramik ZA ZA
Produktart Fächerschleifscheibe Fächerschleifscheibe Fächerschleifscheibe Fächerschleifscheibe

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb