{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | X-LOCK | |
Schleifmittel | Normalkorund | |
Schleifmittelkurzzeichen | A | |
Spezifikation | A30R-BF | |
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil | < 0,1 % | |
Scheibenbreite | 7 mm | |
Scheiben-⌀ | 115 mm | |
Bohrungs-⌀ | 22,23 mm | |
empfohlener Anstellwinkel | 20-30 Grad | |
optimiert für Werkstoff | INOX; Stahl | |
maximale Umfangsgeschwindigkeit | 80 m/s | |
Produktart | Schruppschleifscheibe |
Artikelnummer | 560011 115X7 | |
EAN / GTIN | 4062406151485 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Schruppschleifscheibe X-LOCK Universal 115X7 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
136 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
4,56 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
3,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 479 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
3,86 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
3,22 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil | < 0,1 | < 0,1 |
empfohlener Anstellwinkel | 20-30 | 20-30 |
maximale Umfangsgeschwindigkeit | 80 | 80 |
optimiert für Werkstoff | INOX ;Stahl | INOX ;Stahl |
Scheiben-⌀ | 115 | 115 |
Scheibenbreite | 7 | 7 |
Produktart | Schruppschleifscheibe | Schruppschleifscheibe |